PHOENIX CONTACT - PHC0800289 WMS 2,4 (EX4)R SIGLATURA CAVI E COND. - 0800289

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.8...2.4 mm
Kabeldurchmesser - 0.8...2.4 mm
Länge - 30000 mm
Breite - 4 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356625784
Artikelnummer
PHC0800289
Herstellernummer
0800289
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.8...2.4 mm
Kabeldurchmesser:
0.8...2.4 mm
Länge:
30000 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


