PHOENIX CONTACT - PHC0800240 EMLC (25X8)R YE ETICHETTE IN TESSUTO - 0800240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 0.15 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356570817
Artikelnummer
PHC0800240
Herstellernummer
0800240
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
0.15 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
25 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Ermöglicht das Kleben des Etiketts über Kanten und Rundungen.


