PHOENIX CONTACT - PHC0800237 EMLC (17,5X8)R YE ETICHETTE IN TESSUTO - 0800237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.15 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356570770
Artikelnummer
PHC0800237
Herstellernummer
0800237
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.15 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
17.5 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8 mm
Etichetta in tessuto, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2500, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm


