PHOENIX CONTACT - PHC0800132 Foglio di siglatura - 0800132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - sonstige
Farbe - gelb
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918005740
Artikelnummer
PHC0800132
Herstellernummer
0800132
Hersteller
PHC
Aufdruck:
sonstige
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
nein
Foglio di siglatura, Din A4, giallo, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio: senza siglatura, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 210 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 296 mm, larghezza del campo di testo: 210 mm


