Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800075 WML 7,5 (25X13)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0800075

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800075 WML 7,5 (25X13)R ETICHETTE SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 3...7 mm

  • Kabeldurchmesser - 3...7 mm

  • Länge - 36.5 mm

  • Breite - 25.4 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356562089

Artikelnummer

PHC0800075

Herstellernummer

0800075

Hersteller

PHC

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

3...7 mm

Kabeldurchmesser:

3...7 mm

Länge:

36.5 mm

Breite:

25.4 mm

Farbe:

weiß

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Hochwertiges Beschriftungsbild, welches durch Thermotransferdruck erzeugt wird. Die Kabelmarker-Etiketten tragen nicht auf, daher kann das Kabel auch nachträglich z. B. durch Kabelkanäle gezogen werden.