Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800074 WML 7,5 (13X13)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0800074

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800074 WML 7,5 (13X13)R ETICHETTE SEGNACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356562072

Artikelnummer

PHC0800074

Herstellernummer

0800074

Hersteller

PHC

Farbe:

weiß

Etichetta avvolgimento cavo, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, diametro cavi: 4 ... 7,6 mm, tipo di montaggio:colla, diametro cavo: ≤ 7,6 mm, Numero dei cartellini singoli: 4000, altezza del campo di testo: 12,7 mm, larghezza del campo di testo: 12,7 mm