PHOENIX CONTACT - PHC0800067 WML 46 (25X38)R ETICHETTE SEGNACAVI - 0800067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 11...46 mm
Kabeldurchmesser - 11...46 mm
Länge - 182 mm
Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356563338
Artikelnummer
PHC0800067
Herstellernummer
0800067
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
11...46 mm
Kabeldurchmesser:
11...46 mm
Länge:
182 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


