PHOENIX CONTACT - PHC0800061 EML (24X4)R ETICHETTA - 0800061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.075 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356547451
Artikelnummer
PHC0800061
Herstellernummer
0800061
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.075 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
24 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
4 mm
Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 24 mm


