PHOENIX CONTACT - PHC0800054 Cartellino - 0800054

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 25.6 mm
Breite - 50 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 25.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356545587
Artikelnummer
PHC0800054
Herstellernummer
0800054
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
25.6 mm
Breite:
50 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
25.6 mm
Cartellino a stecca, per la siglatura di controllori Siemens ET 200S, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 26 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm


