Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0800041 Cartellino - 0800041

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0800041 Cartellino

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 17 mm

  • Breite - 103 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356545419

Artikelnummer

PHC0800041

Herstellernummer

0800041

Hersteller

PHC

Länge:

17 mm

Breite:

103 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

17 mm

Cartellino a stecca, per la siglatura di controllori Siemens S7-300, Rotolo, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 103 mm