Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790620 OTTA 6 YE MORSETTO A BULLONE - 0790620

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790620 OTTA 6 YE MORSETTO A BULLONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - gelb

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Etagen intern gebrückt - ja

  • Abschlussplatte erforderlich - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356342988

Artikelnummer

PHC0790620

Herstellernummer

0790620

Hersteller

PHC

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

gelb

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

11 mm

Höhe:

43.5 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

52 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetto di collegamento a bullone, numero di connessioni: 2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo