PHOENIX CONTACT - PHC0790572 Piastra di separazione - 0790572

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 1.45 mm
Packung
50 ST
EAN
4017918005689
Artikelnummer
PHC0790572
Herstellernummer
0790572
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
1.45 mm
Piastra di separazione, profondità: 34,3 mm, larghezza: 1,5 mm, altezza: 55,7 mm, colore: grigio


