Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790556 OTTA 2,5-PE MORSETTO PER COND. DI TERRA - 0790556

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790556 OTTA 2,5-PE MORSETTO PER COND. DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Farbe - grün/gelb

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918005665

Artikelnummer

PHC0790556

Herstellernummer

0790556

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Höhe:

43.5 mm

Breite:

10 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

45.5 mm

Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Bullone, tipo di fissaggio: M3, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde