Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790527 OTTA 6-PE MORSETTI PER COND. DI TERRA - 0790527

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790527 OTTA 6-PE MORSETTI PER COND. DI TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Bolzenanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918005634

Artikelnummer

PHC0790527

Herstellernummer

0790527

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

12 mm

Tiefe:

43.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün/gelb

Etagen intern gebrückt:

nein

Schutzleiter-Universalklemme mit Bolzenanschluss, Querschnitt: 0,1 ... 6 mm², Breite: 11 mm, Farbe: grün-gelb