Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790488 OTTA 25-M5 MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLO - 0790488

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790488 OTTA 25-M5 MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918005597

Artikelnummer

PHC0790488

Herstellernummer

0790488

Hersteller

PHC

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 101 A, tipo di connessione: Bullone, Sezione di dimensionamento: 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio