Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790475 ATP-OTTA 6 PIASTRA DIVISORIA - 0790475

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790475 ATP-OTTA 6 PIASTRA DIVISORIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918005580

Artikelnummer

PHC0790475

Herstellernummer

0790475

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Abteilungstrennplatte, Länge: 69 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 40,8 mm, Farbe: grau