PHOENIX CONTACT - PHC0790459 Piastra terminale - 0790459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.5 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918005566
Artikelnummer
PHC0790459
Herstellernummer
0790459
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.5 mm
Abschlussdeckel, Länge: 69 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 41 mm, Farbe: grau


