Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790446 OTTA 6-T MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLONE - 0790446

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790446 OTTA 6-T MORSETTO COLLEGAMENTO A BULLONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.1...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 36 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918005559

Artikelnummer

PHC0790446

Herstellernummer

0790446

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.1...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

36 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

11 mm

Höhe:

69 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

52 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Trennklemme, mit Trennschieber, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 36 A, Anschlussart: Bolzenanschluss, Länge: 69 mm, Breite: 11 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Nennspannung: 800 V