Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0790420 EB 10- OTTA 6 PONTICELLO A PETTINE - 0790420

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0790420 EB 10- OTTA 6 PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - ja

  • Montageart - schraubbar

  • Rastermaß - 11.1 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918005535

Artikelnummer

PHC0790420

Herstellernummer

0790420

Hersteller

PHC

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

11.1 mm

Farbe:

grau

Einlegebrücke, Rastermaß: 11,1 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau