PHOENIX CONTACT - PHC0790417 D-OTTA 6 PIASTRA TERMINALE - 0790417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1.45 mm
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918005528
Artikelnummer
PHC0790417
Herstellernummer
0790417
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1.45 mm
Abschlussdeckel, Länge: 43,5 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 40,8 mm, Farbe: grau


