PHOENIX CONTACT - PHC0716132 FB 2-10-EX PONTICELLO - 0716132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918235659
Artikelnummer
PHC0716132
Herstellernummer
0716132
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Montageart:
schraubbar
Ponticello fisso, numero poli: 2, colore: color argento


