Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0712314 TCP 10A INTERRUTTORE TERMICO - 0712314

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0712314 TCP 10A INTERRUTTORE TERMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 65...250 V

Packung

  • 20 ST

EAN

4017918848415

Artikelnummer

PHC0712314

Herstellernummer

0712314

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Versorgungsspannung für die Defektanzeige:

65...250 V

Montageart:

sonstige

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom In:

10 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

24.4 mm

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Breite:

8.2 mm

Als Grundklemme wird eine Variante mit Schraub- oder Zugfederanschluss eingesetzt. Der wiedereinschaltbare thermische Schutzschalter ist in zehn feinen Nennstromabstufungen von 0,1 bis 10 A erhältlich.