PHOENIX CONTACT - PHC0712259 TCP 4A INTERRUTTORE TERMICO - 0712259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918848385
Artikelnummer
PHC0712259
Herstellernummer
0712259
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Breite:
8.2 mm
Tiefe:
24.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
schwarz



