PHOENIX CONTACT - PHC0712194 TCP 1A INTERRUTTORE TERMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat 
- Ausführung des Sicherungshalters - steckbar 
- Montageart - sonstige 
- Farbe - schwarz 
- Bemessungsspannung - 250 V 
Packung
- 20 ST 
EAN
4017918848354
Artikelnummer
PHC0712194
Herstellernummer
0712194
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
Automat
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
1 A
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
24.4 mm
Betriebstemperatur:
-20...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8.2 mm


