Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0712152 TCP 0,5A INTERRUTTORE TERMICO - 0712152

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0712152 TCP 0,5A INTERRUTTORE TERMICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Automat

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

4017918848347

Artikelnummer

PHC0712152

Herstellernummer

0712152

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Automat

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Montageart:

sonstige

Bemessungsspannung:

250 V

Farbe:

schwarz

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

24.4 mm

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Breite:

8.2 mm

Als Grundklemme wird eine Variante mit Schraub- oder Zugfederanschluss eingesetzt. Der wiedereinschaltbare thermische Schutzschalter ist in zehn feinen Nennstromabstufungen von 0,1 bis 10 A erhältlich.