Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0711616 Morsetto portafusibili - 0711616

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0711616 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 2

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918838942

Artikelnummer

PHC0711616

Herstellernummer

0711616

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 6,3x32 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

400 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

86.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

79 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

8.2 mm

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 6,3 x 32, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 6,3 A, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,2 mm²- 4 mm², Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero