Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0711302 FBI 5-15 PONTICELLO FISSO - 0711302

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0711302 FBI 5-15 PONTICELLO FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 5

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918174101

Artikelnummer

PHC0711302

Herstellernummer

0711302

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

5

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

15 mm

Farbe:

sonstige

Feste Brücke, Rastermaß: 15 mm, Polzahl: 5, Farbe: silberfarben