Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0710947 URTK/S-IB MORSETTO SEZIONABILE - 0710947

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0710947 URTK/S-IB MORSETTO SEZIONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918898243

Artikelnummer

PHC0710947

Herstellernummer

0710947

Hersteller

PHC

Morsetto sezionatore, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 41 A, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm² , tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio