Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0710934 EB 10- 8 OG PONTICELLO PER MORSETTO - 0710934

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0710934 EB 10- 8 OG PONTICELLO PER MORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Farbe - orange

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918479251

Artikelnummer

PHC0710934

Herstellernummer

0710934

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Farbe:

orange

Isoliert:

nein

Ponticello a pettine, numero poli: 10, colore: arancione