PHOENIX CONTACT - PHC0710895 EB 3- 6 OG PONTICELLO PER MORSETTO - 0710895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918479282
Artikelnummer
PHC0710895
Herstellernummer
0710895
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Montageart:
schraubbar
Ponticello a pettine, passo: 6,2 mm, numero poli: 3, colore: arancione


