Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0710866 EBL 3- 5 OG PONTICELLO A PETTINE - 0710866

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0710866 EBL 3- 5 OG PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 3

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - orange

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918479329

Artikelnummer

PHC0710866

Herstellernummer

0710866

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

3

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

nein

Ponticello a pettine, passo: 5,2 mm, numero poli: 3, colore: arancione