Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0710853 EBL 2- 5 OG PONTICELLO A PETTINE - 0710853

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0710853 EBL 2- 5 OG PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 5.2 mm

  • Farbe - orange

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918479312

Artikelnummer

PHC0710853

Herstellernummer

0710853

Hersteller

PHC

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

orange

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Ponticello a pettine, passo: 5,2 mm, numero poli: 2, colore: arancione