PHOENIX CONTACT - PHC0707251 DFK-MSTB 2,5/ 3-G-5,08 PRESA PASSAPARETE - 0707251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0...2 mm²
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Lötfahnenanschluss
Packung
50 ST
EAN
4017918004026
Artikelnummer
PHC0707251
Herstellernummer
0707251
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...2 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0...2 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Lötfahnenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Polzahl:
3
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
5.08 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte innen:
15.2 mm
Maß senkrecht zu Montageplatte außen:
5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün
Mit integriertem Durchführungsflansch:
ja
Stärke der Montageplatte:
0.5...4 mm


