PHOENIX CONTACT - PHC0707206 DFK-MSTB 2,5/13-G PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Lötfahnenanschluss
Polzahl - 13
Montageart - Direktmontage
Packung
50 ST
EAN
4017918003975
Artikelnummer
PHC0707206
Herstellernummer
0707206
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Lötfahnenanschluss
Polzahl:
13
Montageart:
Direktmontage
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein


