PHOENIX CONTACT - PHC0707138 DFK-MSTB 2,5/ 5-G PRESA BASE - 0707138

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Lötfahnenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Lötfahnenanschluss
Polzahl - 5
Packung
50 ST
EAN
4017918003906
Artikelnummer
PHC0707138
Herstellernummer
0707138
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Lötfahnenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Lötfahnenanschluss
Polzahl:
5
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün


