PHOENIX CONTACT - PHC0707057 DFK-MSTB 2,5/ 8-G-5,08 PRESA BASE - 0707057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 12 A
Bemessungsspannung - 320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Lötfahnenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss
Anschlussposition - seitlich
Packung
50 ST
EAN
4017918003838
Artikelnummer
PHC0707057
Herstellernummer
0707057
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Lötfahnenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Polzahl:
8
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
5.08 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grün
Mit integriertem Durchführungsflansch:
nein


