PHOENIX CONTACT - PHC0706648 Piastra di separazione - 0706648

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - blau
Stärke - 2.1 mm
Packung
50 ST
EAN
4055626326825
Artikelnummer
PHC0706648
Herstellernummer
0706648
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
blau
Stärke:
2.1 mm
Piastra di separazione, profondità: 70 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 80 mm, colore: blu


