Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0706647 TPNS-UK PIASTRA SEPARATORE PICCOLO - 0706647

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0706647 TPNS-UK PIASTRA SEPARATORE PICCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918003784

Artikelnummer

PHC0706647

Herstellernummer

0706647

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

2.1 mm

Rastbar:

ja

Abteilungstrennplatte, Länge: 80 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 70 mm, Farbe: grau