Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0706605 DFK 5-9,5 MORSETTO PASSAPARETE A SALDARE - 0706605

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0706605 DFK 5-9,5 MORSETTO PASSAPARETE A SALDARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918003777

Artikelnummer

PHC0706605

Herstellernummer

0706605

Hersteller

PHC

Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90°, larghezza: 38 mm, colore: grigio