PHOENIX CONTACT - PHC0706223 Separatore per gruppi di morsetti - 0706223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 0.5 mm
Packung
100 ST
EAN
4017918003715
Artikelnummer
PHC0706223
Herstellernummer
0706223
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
0.5 mm
Piastra di separazione, colore: grigio, serie di prodotti: Accessori, larghezza: 0,5 mm


