PHOENIX CONTACT - PHC0706032 DFK-4,8 MORSETTO PASSAPARETE - 0706032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
4017918003685
Artikelnummer
PHC0706032
Herstellernummer
0706032
Hersteller
PHC
Morsetto d'esecuzione, tipo di connessione: Connessione a vite con gabbia, Morsetti a saldare/con attacco Faston, numero poli: 1, corrente di carico: 18 A, sezione: 0,2 mm² - 4 mm², direzione di connessione del conduttore alla direzione di inserzione: 90°, larghezza: 6 mm, colore: grigio


