Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0704021 D-UHSK 2000 PIASTRINA TERMINALE - 0704021

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0704021 D-UHSK 2000 PIASTRINA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918003654

Artikelnummer

PHC0704021

Herstellernummer

0704021

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Abschlussdeckel, Länge: 52 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 60,6 mm, Farbe: grau