PHOENIX CONTACT - PHC0701121 Piastra terminale - 0701121

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.5 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918003630
Artikelnummer
PHC0701121
Herstellernummer
0701121
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.5 mm
Piastra terminale, profondità: 36,1 mm, larghezza: 2,5 mm, altezza: 64 mm, colore: grigio


