Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0461018 SLKK 5 MORSETTO 3 PIANI VITE PIEDINO PE - 0461018

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0461018 SLKK 5 MORSETTO 3 PIANI VITE PIEDINO PE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 25 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918002381

Artikelnummer

PHC0461018

Herstellernummer

0461018

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

25 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Potentiale:

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

66.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Grundfarbe:

grau

Mit PE-Funktion:

ja

Mit N-Trennschlitten:

nein

N-Funktion möglich:

nein

Durch die Brücke FBI 10-6 lassen sich in der oberen Etage die Rückleitungen der externen Verbraucher und der Leuchtanzeigen zu einer gemeinsamen Sammelschiene verbinden. Vorteilhaft bei Steuerungen mit externen Stellantrieben, Magnetventilen und Endschaltern.

PHOENIX CONTACT

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie