Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0443065 UISLKG 35 MORSETTO TERRA VITE - 0443065

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0443065 UISLKG 35 MORSETTO TERRA VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...35 mm²

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anzahl der Etagen - 1

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918002305

Artikelnummer

PHC0443065

Herstellernummer

0443065

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...35 mm²

PEN-Funktion möglich:

nein

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...35 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...35 mm²

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Höhe:

55 mm

Breite:

15 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

51 mm

Die Standard-Schutzleiterklemmen USLKG 1,5 N bis USLKG 16 N können in Verbindung mit der Neutralleiter-Sammelschiene eingesetzt werden.