PHOENIX CONTACT - PHC0443049 USLKG 50 MORSETTO TERRA VITE - 0443049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...50 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
EAN
4017918002282
Artikelnummer
PHC0443049
Herstellernummer
0443049
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...50 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
16...50 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...50 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
70.5 mm
Breite:
20 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
81 mm


