PHOENIX CONTACT - PHC0442079 USLKG 6 N MORSETTO TERRA VITE - 0442079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²
PEN-Funktion möglich - nein
Anzahl der Etagen - 1
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918129316
Artikelnummer
PHC0442079
Herstellernummer
0442079
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
PEN-Funktion möglich:
nein
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Farbe:
grün/gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
42.5 mm
Breite:
8.2 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
45.8 mm


