Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0441041 USLKG 95 MORSETTO TERRA VITE - 0441041

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0441041 USLKG 95 MORSETTO TERRA VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...95 mm²

Packung

  • 1 ST

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

25 mm

Tiefe:

83 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grün/gelb

Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper.