Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0360025 SB 4-URTK/SP PONTICELLO APRIBILE BLOCCO - 0360025

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0360025 SB 4-URTK/SP PONTICELLO APRIBILE BLOCCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918001759

Artikelnummer

PHC0360025

Herstellernummer

0360025

Hersteller

PHC

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben