Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0311812 URTK/S RD MORSETTO SEZIONATORE - 0311812

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0311812 URTK/S RD MORSETTO SEZIONATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918233815

Artikelnummer

PHC0311812

Herstellernummer

0311812

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Farbe:

rot

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Höhe:

72 mm

Breite:

8.2 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-60...85 °C

Tiefe:

51.5 mm

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Die Klemme besitzt beidseitig der Trennstelle eine Prüfbuchse, die auch zum Querschalten zu benachbarten Klemmen genutzt werden kann.